Rulment de precizie / ax SNR 7013.CV.DU.J84, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 18 mm
SNR - Precision ball bearings - 7013.CV.DU.J84
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7013.CV.DU.J84
Rubix:d480012
EAN:3413520186173



Detalii produs : 7013.CV.DU.J84 SNR - SNR 7013CVDUJ84 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
