Rulment de precizie / ax SNR 7014.HV.DB.J84, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 20 mm
SNR - Precision ball bearings - 7014.HV.DB.J84
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7014.HV.DB.J84
Rubix:d472691
EAN:3413520220280



Detalii produs : 7014.HV.DB.J84 SNR - SNR 7014HVDBJ84 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere