Rulment de precizie / ax SNR 7021.CV.DU.J74, Diametrul interior: 105 mm | Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 26 mm
SNR - Precision ball bearings - 7021.CV.DU.J74
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7021.CV.DU.J74
Rubix:d469699
EAN:3413520233860

Detalii produs : 7021.CV.DU.J74 SNR - SNR 7021CVDUJ74 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | rășină fenolică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere