Rulment de precizie / ax SNR 7021CVUJ84, Diametrul interior: 105 mm | Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 26 mm
SNR - Precision ball bearings - 7021CVUJ84
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:7021CVUJ84
Rubix:d469323
EAN:3413520233884



Documente
Detalii produs : 7021CVUJ84 SNR - SNR 7021CVUJ84 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x160x26 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1300 g |
| Diametrul interior | 105 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 85800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 82500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere