Rulment de precizie / ax SNR 7024.CV.U.J74, Diametrul interior: 120 mm | Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 28 mm
SNR - Precision ball bearings - 7024.CV.U.J74
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7024.CV.U.J74
Rubix:d471737
EAN:3413520183783



Detalii produs : 7024.CV.U.J74 SNR - SNR 7024CVUJ74 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 109000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 100000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
