Rulment de precizie / ax SNR 7202.H.G1.UJ74, Diametrul interior: 15 mm | Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm
SNR - Precision ball bearings - 7202.H.G1.UJ74
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7202.H.G1.UJ74
Rubix:d480267
EAN:3413520171759



Detalii produs : 7202.H.G1.UJ74 SNR - SNR 7202HG1UJ74 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 11 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7200 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 8700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere