Rulment de precizie / ax SNR 7210.H.G1UJ84, Diametrul interior: 50 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm
SNR - Precision ball bearings - 7210.H.G1UJ84
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7210.H.G1UJ84
Rubix:d469261
EAN:3413520253615



Detalii produs : 7210.H.G1UJ84 SNR - SNR 7210HG1UJ84 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7200 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 32500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 42800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere