Rulment de precizie / ax SNR 7212HG1UJ84, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 22 mm
SNR - Precision ball bearings - 7212HG1UJ84
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:7212HG1UJ84
Rubix:d480874
EAN:3413520177188



Documente
Detalii produs : 7212HG1UJ84 SNR - SNR 7212HG1UJ84 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 110x110x22 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 822 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7200 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 50500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 64000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere