Rulment de precizie / ax SNR 7217.H.G1.UJ74, Diametrul interior: 85 mm | Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 28 mm
SNR - Precision ball bearings - 7217.H.G1.UJ74
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7217.H.G1.UJ74
Rubix:d472896
EAN:3413520179397



Detalii produs : 7217.H.G1.UJ74 SNR - 7217.H.G1.UJ74 SNR
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7200 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 86500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 101000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
