Rulment de precizie / ax SNR CH.7001.CV.U.J84, Diametrul interior: 12 mm | Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm
SNR - Precision ball bearings - CH.7001.CV.U.J84
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:CH.7001.CV.U.J84
Rubix:d480463
EAN:3413520489885



Detalii produs : CH.7001.CV.U.J84 SNR - SNR CH7001CVUJ84 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere