Rulment de precizie / ax SNR ML7001HVUJ74S, Diametrul interior: 12 mm | Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm
SNR - Precision ball bearings - ML7001HVUJ74S
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:ML7001HVUJ74S
Rubix:d480302
EAN:3413520574765



Documente
Detalii produs : ML7001HVUJ74S SNR - SNR ML7001HVUJ74S PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 28x28x8 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 208 g |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 910 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2170 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere