Rulment de precizie / ax SNR ML71909HVUJ74S, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 12 mm
SNR - Precision ball bearings - ML71900CVUJ74S
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:ML71909HVUJ74S
Rubix:d469955
EAN:3413520585174



Documente
Detalii produs : ML71909HVUJ74S SNR - SNR ML71909HVUJ74S PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 68x68x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 146 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto71900 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4950 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 6900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere