Rulment de precizie / ax SNR MLE7004CVUJ84S, Diametrul interior: 20 mm | Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 12 mm
SNR - Precision ball bearings - MLE7000CVUJ74S
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:MLE7004CVUJ84S
Rubix:d471819
EAN:3413520574697



Documente
Detalii produs : MLE7004CVUJ84S SNR - SNR MLE7004CVUJ84S PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 42x42x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 73 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3050 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 6500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
