Rulment de precizie / ax SNR MLE7008HVUJ74S, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm
SNR - Precision ball bearings - MLE7000CVUJ74S
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:MLE7008HVUJ74S
Rubix:d471573
EAN:3413520575090



Documente
Detalii produs : MLE7008HVUJ74S SNR - SNR MLE7008HVUJ74S PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 68x68x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 206 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere