Rulment de precizie / ax SNR MLE71907CVUJ74S, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 10 mm

SNR - Precision ball bearings - MLE71907CVUJ74S

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:MLE71907CVUJ74S
Rubix:d469274
EAN:3413520584849
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MLE71907CVUJ74S SNR - SNR MLE71907CVUJ74S PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)55x55x10 mm
Logistic Greutate88 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime10 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Seriemto71900
Cușcărășină fenolică
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Sarcină statică de bază, radială - C0r3350 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr5000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.