Rulment cu bile cu auto-aliniere SNR 1207KC3, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 35 mm
SNR - Self-Aligning Ball Bearing - 1207.KC3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:1207KC3
Rubix:d481067
Producator:1207.KC3
EAN:3413520314880



Detalii produs : 1207KC3 SNR - SNR 1207KC3 SELF-ALIGNING BALL BEARING
Double-row self aligning ball bearing, tapered bore
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 1200 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 9600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5100 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 15600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere