Rulment cu bile cu contact unghiular SNR 5213ZZG15, Diametrul exterior: 120 mm | Diametrul interior: 65 mm | Lățime: 38.1 mm

SNR - Self-Aligning Ball Bearing - 5213.ZZG15

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:5213ZZG15
Rubix:d472155
Producator:5213.ZZG15
EAN:3413520105037
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime38.1 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 5213ZZG15 SNR - SNR 5213ZZG15 ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Double-row angular contact ball bearing, shielded, polyamide cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime38.1 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădouă scuturi metalice
Serie5200
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință4800 rpm
Limitați viteza4200 rpm
Unghi25 °
Sarcină statică de bază, radială - C0r70600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr74100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.