Rulment cu bile SNR 6305C3, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 25 mm
SNR Single-row Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:6305C3
Rubix:d469754
EAN:3413520144166



Documente
Detalii produs : 6305C3 SNR - SNR 6305C3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Single-row Deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, open
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, bearing play C3
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 70x70x21 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 227 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 12000 rpm |
| Limitați viteza | 19000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 22200 N |
| Greutate | 0.228 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere