Rulment cu bile SNR 6207NREE, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 35 mm

SNR Single-row grooved ball bearing EE

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:6207NREE
Rubix:d478802
EAN:3413520130862
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime17 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6207NREE SNR - SNR 6207NREE DEEP GROOVE BALL BEARING


Single-row grooved ball bearing, radial contact, sheet metal cage, groove and retainer ring on exterior diameter, friction seals on both sides
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal made of nitrile on both sides of the bearing, ring groove in the sheath of the outer race and associated snap ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)84x84x27 mm
Logistic Greutate308 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime17 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6200
Cușcăoțel
Limitați viteza6500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r15300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25300 N
Greutate0.285 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.