Rulment cu bile SNR 6005FT150ZZ, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 25 mm

SNR - Specific ball bearings - 6005FT150ZZ

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:6005FT150ZZ
Rubix:d476860
EAN:3413520350888
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6005FT150ZZ SNR - SNR 6005FT150ZZ SPECIFIC BALL BEARINGS


TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides, applications upto 150°C.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47x47x12 mm
Logistic Greutate84 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime12 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6000
Cușcăoțel
Viteza de referință15000 rpm
Limitați viteza14000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r5800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr9800 N
Greutate0.077 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.