Rulment cu role sferice SNR 10X22212EAW33EE
SNR - Spherical Roller Bearing - 10X22212EAW33EE
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:10X22212EAW33EE
Rubix:d472192
EAN:3413521286537



Detalii produs : 10X22212EAW33EE SNR - SNR 10X22212EAW33EE SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring, non ISO width, contact seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 110x110x34 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1330 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Limitați viteza | 1600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 181000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 150000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere