Rulment cu role sferice SNR 21313VK
SNR - Spherical Roller Bearing - 21313.VK
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:21313VK
Rubix:d471879
Producator:21313.VK
EAN:3413520079406



Detalii produs : 21313VK SNR - SNR 21313VK SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, pressed steel cage, tapered bore 1:12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 4400 rpm |
| Limitați viteza | 5900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 215000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 236000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere