Rulment cu role sferice SNR 22210EG15W33C3

SNR - Spherical Roller Bearing - 22210.EG15W33C3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:22210EG15W33C3
Rubix:d473110
Producator:22210.EG15W33C3
EAN:3413520082383
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22210EG15W33C3 SNR - SNR 22210EG15W33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, polyamide cage, groove and lubrication holes on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime23 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăpoliamidă
Focădeschis
Viteza de referință6700 rpm
Limitați viteza9100 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r124000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr105000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere