Rulment cu role sferice SNR 22213EMW33
SNR - Spherical Roller Bearing - 22213.EMW33
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:22213EMW33
Rubix:d473202
Producator:22213.EMW33
EAN:3413520208608



Detalii produs : 22213EMW33 SNR - SNR 22213EMW33 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 5300 rpm |
| Limitați viteza | 6900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 212000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 174000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere