Rulment cu role sferice SNR 22236EMKW33C4

SNR - Spherical Roller Bearing - 22236.EMKW33C4

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:22236EMKW33C4
Rubix:d468804
Producator:22236.EMKW33C4
EAN:3413520252199
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior180 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime86 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22236EMKW33C4 SNR - SNR 22236EMKW33C4 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, with central rib on inner ring, 2-part machined cage centred on inner ring, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior180 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime86 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Cușcăalamă
Focădeschis
Viteza de referință1800 rpm
Limitați viteza2600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1660000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1160000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere