Rulment cu role sferice SNR 22310EG15KW33
SNR - Spherical Roller Bearing - 22310.EG15KW33
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:22310EG15KW33
Rubix:d468771
Producator:22310.EG15KW33
EAN:3413520085582



Detalii produs : 22310EG15KW33 SNR - SNR SPHERICAL ROLLER BEARING 22310EG15KW33
Spherical roller bearing, with central rib on inner ring, 2-part machined cage centred on inner ring, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | poliamidă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 4900 rpm |
| Limitați viteza | 6100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 232000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 201000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
