Rulment cu role sferice SNR 22312EF800

SNR - Spherical Roller Bearing - 22312.E.F800

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:22312EF800
Rubix:d476750
Producator:22312.E.F800
EAN:3413520086015
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime46 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22312EF800 SNR - SNR 22312EF800 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing for vibratory applications, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring, special C4 class clearance

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime46 mm
Tipul jocului rulmentuluic4 special
Cușcăalamă
Focădeschis
Viteza de referință4300 rpm
Limitați viteza5100 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r319000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr274000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere