Rulment cu role sferice SNR 22338EMW33
SNR - Spherical Roller Bearing - 22338.EMW33
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:22338EMW33
Rubix:d472578
Producator:22338.EMW33
EAN:3413521152672



Detalii produs : 22338EMW33 SNR - SNR 22338EMW33 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 132 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1100 rpm |
| Limitați viteza | 1600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3120000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2090000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
