Rulment cu role sferice SNR 23032EAW33C3

SNR - Spherical Roller Bearing - 23032.EA.W33.C3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:23032EAW33C3
Rubix:d471511
Producator:23032.EA.W33.C3
EAN:3413520571610
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior240 mm
Lățime60 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23032EAW33C3 SNR - SNR 23032EAW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior240 mm
Lățime60 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință2400 rpm
Limitați viteza2900 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1000000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr602000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere