Rulment cu role sferice SNR 23148EMW33

SNR - Spherical Roller Bearing - 23148.EMW33

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:23148EMW33
Rubix:d470140
Producator:23148EMW33
EAN:3413521004377
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior240 mm
Diametrul exterior400 mm
Lățime128 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23148EMW33 SNR - SNR 23148EMW33 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior240 mm
Diametrul exterior400 mm
Lățime128 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăalamă
Focădeschis
Viteza de referință1100 rpm
Limitați viteza1600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r3500000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2020000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere