Rulment cu role sferice SNR 23226EMKW33C3

SNR - Spherical Roller Bearing - 23226.EMKW33C3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:23226EMKW33C3
Rubix:d469005
Producator:23226.EMKW33C3
EAN:3413520347581
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior230 mm
Lățime80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23226EMKW33C3 SNR - SNR 23226EMKW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior230 mm
Lățime80 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăalamă
Focădeschis
Viteza de referință1900 rpm
Limitați viteza2600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1130000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr771000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere