Rulment cu role sferice SNR 23232EMKW33

SNR - Spherical Roller Bearing - 23232.EMKW33

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:23232EMKW33
Rubix:d469276
Producator:23232.EMKW33
EAN:3413520350413
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior290 mm
Lățime104 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23232EMKW33 SNR - SNR 23232EMKW33 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior290 mm
Lățime104 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăalamă
Focădeschis
Viteza de referință1400 rpm
Limitați viteza2100 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1890000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1250000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere