Rulment cu role sferice SNR 24030EAW33
SNR - Spherical Roller Bearing - 24030.EAW33
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:24030EAW33
Rubix:d480989
Producator:24030.EAW33
EAN:3413520223960



Detalii produs : 24030EAW33 SNR - SNR 24030EAW33 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, with central rib on inner ring, 2-part machined cage centred on inner ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Lățime | 75 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1900 rpm |
| Limitați viteza | 2700 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1140000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 669000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere