Rulment cu role sferice SNR 24130EAK30W33C4
SNR - Spherical Roller Bearing - 24130.EAK30W33C4
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:24130EAK30W33C4
Rubix:d468713
Producator:24130.EAK30W33C4
EAN:3413520281960

Detalii produs : 24130EAK30W33C4 SNR - SNR 24130EAK30W33C4 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:30
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1600 rpm |
| Limitați viteza | 2000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1400000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 901000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere