Rulment cu role conice SNR 30305A, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 18.25 mm

SNR - Tapered Roller Bearing - 30316A

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:30305A
Rubix:d477757
Producator:30305A
EAN:3413520093228
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime18.25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 30305A SNR - SNR 30305A TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime18.25 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie30300
Cușcăoțel
Viteza de referință8100 rpm
Limitați viteza13000 rpm
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r48.2 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr49.2 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.