Rulment cu role conice SNR 32213A, Diametrul exterior: 120 mm | Diametrul interior: 65 mm | Lățime: 32.75 mm

SNR - Tapered Roller Bearing - 32205.BA

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:32213A
Rubix:d471621
Producator:32213.A
EAN:3413520097196
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime32.75 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32213A SNR - SNR 32213A TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime32.75 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie32200
Cușcăoțel
Viteza de referință3500 rpm
Limitați viteza5900 rpm
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r222 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr169 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.