Chei tubulare Gedore D 19 23

Socket 12-sided UD-profile D 19

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:D 19 23
Rubix:d816683
Producator:6134790
EAN:4010886613474
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru23 mm
Lungime12.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : D 19 23 GEDORE - GEDORE 1/2 DRIVE X 23MM D 19 23


Socket 1/2" 23 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated * not standardised

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate118 g
Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru23 mm
Lungime12.5 mm
Finisarecromat
Greutate118 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere