Referințe
Gedore:D 19 L 34
Rubix:d814723
Producator:6147500
EAN:4010886614754

Detalii produs : D 19 L 34 GEDORE - D 19 L 34 GEDORE
Socket 1/2", long 34 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated Sizes 16, 18, 21 mm with hole drilled for tommy bar Ø 8 mm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 432 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 34 mm |
| Lungime | 82 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 432 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere