Referințe
Milwaukee:4932478803
Rubix:d706901
EAN:4058546360856



Documente
Detalii produs : 4932478803 MILWAUKEE - INCREASER MILWAUKEE 4932478803
Proprietary steel and heat treat process for maximum strength and durability. Heavy duty construction for fastening capabilities in all impacts.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 6.3 mm |
| Pătrat de intrare | 1/2 '' |
| Finisare | fosfat |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Lungime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
