Chei tubulare Gedore 19 L 17

Socket hexagonal UD-profile long 19 L

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:19 L 17
Rubix:d815763
Producator:1718819
EAN:4010886849576
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru17 mm
Lungime77 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 19 L 17 GEDORE - GEDORE 19 L 17 SOCKET 1/2 LONG HEXAGON MM


Socket 1/2", long 17 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate132 g
Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru17 mm
Lungime77 mm
Finisarecromat
Greutate132 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere