Referințe
Permaglide®:BUCHSE PAP 7040 P14
Rubix:d458887
Producator:81645700

Detalii produs : PAP 7040 P14 PERMAGLIDE - PAP 7040 P14 PERMAGLIDE
Socket PAP, maintenance-free, with steel back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,176 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 180x250x30 mm |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Lățime | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
