Referințe
Permaglide®:BUCHSE PAP 0304 P14
Rubix:d453083
Producator:80261700

Detalii produs : PAP 0304 P14 PERMAGLIDE - PAP 0304 P14 PERMAGLIDE
Socket PAP, maintenance-free, with steel back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,003 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 180x250x30 mm |
| Diametrul interior | 3 mm |
| Lățime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
