Referințe
Permaglide®:BUCHSE PAP 14060 P10
Rubix:d458692
Producator:80605500

Detalii produs : PAP 14060 P10 PERMAGLIDE - PAP 14060 P10 PERMAGLIDE
Socket PAP, maintenance-free, with steel back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,520 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 500x300x60 mm |
| Diametrul interior | 140 mm |
| Lățime | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
