Biți de șurubelniță Format 645F0041, 96645F0041
Socket wrench insert 13 x65mm magnet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:645F0041, 96645F0041
Rubix:d811842
Producator:645F0041
EAN:4317784553568

Detalii produs : 96645F0041 FORMAT - 96645F0041 FORMAT
Socket wrench socket for protruding hexagon screws 1/4" DIN 3126 E 6.3, metric
Design: With strong permanent magnet.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Lungime | 65 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 13 mm |
| Model | w546 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
