Biți de șurubelniță Gedore IN 30 L 4
Socket wrench-screwdriver long hex-IN 30 L
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:IN 30 L 4
Rubix:d816585
Producator:1510118
EAN:4010886814512

Detalii produs : IN 30 L 4 GEDORE - GEODORE 3/8IN SQ. DR. BIT SOCKET TO 4MM MPIN30L495 GEDORE
Screwdriver bit socket 3/8", long 4 mm Acc. to DIN 7422 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 44 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Lungime | 95 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 4 mm |
| Model | in 30 l 4-95 |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere