Biți de șurubelniță Gedore IKS 30 PZD 3
Socket wrench-screwdriver PoziDriv-IKS 30 PZD
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:IKS 30 PZD 3
Rubix:d818141
Producator:1640984
EAN:4010886831342

Detalii produs : IKS 30 PZD 3 GEDORE - IKS 30 PZD 3 GEDORE
Screwdriver bit socket 3/8" PZ 3 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish Tip as per DIN ISO 8764-1 PZ
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 69 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Lungime | 55 mm |
| Tipări | pozidriv |
| Dimensiunea imprimării | pzd3 |
| Model | pzd3 |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
