Biți de șurubelniță Gedore ITX 30 B T45
Socket wrench-screwdriver TX-ITX 30 B
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:ITX 30 B T45
Rubix:d818202
Producator:1441000
EAN:4010886815397



Detalii produs : ITX 30 B T45 GEDORE - ITX 30 B T45 GEDORE
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 66 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Lungime | 49 mm |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | t45 |
| Model | t45 |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
