Biți de șurubelniță Gedore ITX 30 T30

Socket wrench-screwdriver TX-ITX 30

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:ITX 30 T30
Rubix:d814752
Producator:6247560
EAN:4010886624753
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat3/8 ''
Lungime49 mm
Tipăriprofil torx
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ITX 30 T30 GEDORE - 9792198 GEDORE SKT DRIVER 3/8 TORX 30


Screwdriver bit socket 3/8" TX T30 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate51 g
Adaptor de unitate pătrat3/8 ''
Lungime49 mm
Tipăriprofil torx
Dimensiunea imprimăriit30
Modelt30
Finisarecromat
  • Disponibil – Data livrării la cerere