Referințe
Gedore:ITX 30 T40
Rubix:d815808
Producator:6247720
EAN:4010886624777

Detalii produs : ITX 30 T40 GEDORE - GEDORE ITX 30 T40 ITX30 SCREWDRIVER BIT SOCKET TORX T40 3/8 INCH
Screwdriver bit socket 3/8" TX T40 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 52 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Lungime | 49 mm |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | t40 |
| Model | t40 |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere