Chei tubulare Beta Tools 729L 55
SOCKET WRENCHES WITH 1" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL MOUTH, LONG SERIES BETA 729L
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:729L 55
Rubix:d1182421
Producator:007290355
EAN:8014230030203

Detalii produs : 729L 55 BETA - SOCKET BETA TOOLS 729L 55
Phosphated finish
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 108x80x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1866 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 55 mm |
| Lungime | 108 mm |
| Pătrat | 25.4 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 1866 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
